Głowice frezarskie do płaszczyzn 45 °, lewotnące 80/6 mm

Nr art.: 214205 80/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Liczba ostrzy Z: 6
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Strategia skrawania: MTC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 80 mm
Liczba ostrzy Z 6
wykonanie chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 93 mm
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SE.. 1204..
śruby mocujące 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 214205 80/6
EAN / GTIN 4045197717412
Numer producenta 214205 80/6

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka