{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Hi5 | |
⌀ ostrzy DC | 40 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,4 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | POMX 0704.. | |
śruby mocujące | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213205 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783530 | |
Numer producenta | 213205 40/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wysokowydajne frezy Hi5 40/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 680,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 705,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 595,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 774,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 | M16 |
długość całkowita Lges | 43 | 42 | 47 | 47 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 | 28 | 30 |