{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 30 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 50 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 58 mm | |
Frez obiegowy ap | 1,2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,96 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 17,55 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOMU094812 | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 213000 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266356 | |
Numer producenta | 213000 30/3 |