Wysokowydajne frezy FeedKing, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 18/2mm

Nr art.: 212905 18/2
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
⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Podziałka ostrzy: nierówna
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FeedKing
⌀ ostrzy DC 18 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Podziałka ostrzy nierówna
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17 mm
⌀ D3 5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,85 mm
długość całkowita Lges 30 mm
gwint uchwytu M M10
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 23 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 34 mm
Frez obiegowy ap 0,85 mm
Kąt rampingu αmaks. 4,29 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XD.. 070308
śruby mocujące 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212905 18/2
EAN / GTIN 4045197607126
Numer producenta 212905 18/2

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.