RDHW 1003 MOT ST900

Nr art.: 212241 ST900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,37  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHW 1003 MOTN
    typ ST900
    Gatunek HB7525
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,22 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212241 ST900
    EAN / GTIN 4045197761248
    Numer producenta 212241 ST900

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    380
    Stal < 750 N/mm²
    P
    290
    Stal < 900 N/mm²
    P
    240
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    200
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka