Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne 20 mm

Nr art.: 212105 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 20 mm
    Liczba ostrzy Z 2
    wykonanie chwytu chwyt Weldon
    Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
    Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
    Podziałka ostrzy nierówne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Wymiana narzędzi PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Długość wysięgu L1 60 mm
    długość całkowita Lges 115 mm
    ⌀ chwytu Ds h6 20 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmin. 30 mm
    Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 38 mm
    Frez obiegowy ap 2 mm
    Kąt rampingu αmaks. 5,37 stopni
    Długość rampingu dla αmaks. 7,45 mm
    pasująca wymienna płytka skrawająca RD..1003
    śruby mocujące 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Kąt ustawienia κ 15-30 stopni
    Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212105 20
    EAN / GTIN 4045197192516
    Numer producenta 212105 20

    Opis

    Wykonanie:

    Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
    • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
    • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 3,8 z grotem nr674252, wielk. 15IP.
    ap maks. = 2 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka