{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Długość wysięgu L1 | 35 mm | |
długość całkowita Lges | 107 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 40 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Frez obiegowy ap | 2 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,22 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 12,45 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..1003 | |
śruby mocujące | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15-30 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212105 25 | |
EAN / GTIN | 4045197192530 | |
Numer producenta | 212105 25 |