{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Frez odpowiedni do kształtu płytek | okrągłe | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
długość całkowita Lges | 42 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 68 mm | |
Frez obiegowy ap | 2,5 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,41 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 19,94 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RD..12T3 | |
śruby mocujące | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
zestaw śrub zabezpieczających | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212155 35/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192868 | |
Numer producenta | 212155 35/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Głowice do kopiowania i planowania 0° ujemne 35/4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 173,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 412,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 665,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
gwint uchwytu M | M16 | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping | frezowanie kątowe ;Ramping ;Ramping | Frezowanie cyrkulacyjne ;Wcinanie ;Wcinanie |
długość całkowita Lges | 42 | 42 | 47 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 35 | 35 | 35 |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) | Głowice z gwintem (RD..10) |