RDMW 12T3 MOTN HART

Nr art.: 212275 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,53  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,29  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
699 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDMW 12T3 MOTN
    typ HART
    Gatunek HB7505
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,16 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212275 HART
    EAN / GTIN 4045197302526
    Numer producenta 212275 HART

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    275
    Stal < 750 N/mm²
    P
    275
    Stal < 900 N/mm²
    P
    250
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    125
    Stal < 55 HRC
    H
    155
    Stal < 60 HRC
    H
    140
    Stal < 67 HRC
    H
    110
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    240
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka