RDNX 12T3 MOEN dodatni INOX

Nr art.: 212282 INOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,31  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDNX 12T3 MOEN
    typ INOX
    Gatunek HB7635
    Materiał ostrza HM
    posuw fz na ząb 0,22 mm
    liczba wymian/ostrzy 1
    Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 212282 INOX
    EAN / GTIN 4045197527233
    Numer producenta 212282 INOX

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

    Wskazówka:

    Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka