{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
dla ⌀ głowicy skrawającej D | 10 mm | |
adapter | HSK-A 63 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ zewn. d1 | 9,8 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 47 mm | |
Długość użyteczna L1 | 21 mm | |
zalecany moment dokręcania | 5 Nm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu |
210580 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197522856
Kopiuj |
|
Numer producenta |
210580 10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |