{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 0,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 0,8 mm | |
promień R | 0,3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 1,4 mm | |
⌀ szyjki D1 | 0,55 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 1,9 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,005 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207372 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197600301 | |
Numer producenta | 207372 0,6 |