{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 5 mm | |
promień R | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 16 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,1 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,019 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207372 4 | |
EAN / GTIN | 4045197600370 | |
Numer producenta | 207372 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
592,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
160,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
192,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
90,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
690,93 PLN
398,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
690,93 PLN
420,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
typ | H | N | N | N | H | H |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |