{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 6 mm | |
promień R | 2,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,9 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,048 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207372 5 | |
EAN / GTIN | 4045197600387 | |
Numer producenta | 207372 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
609,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
192,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
90,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
720,44 PLN
416,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
720,44 PLN
438,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym |
długość całkowita L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
promień R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |