Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ DC: 4mm

Nr art.: 207106 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
promień R 2 mm
wysięg L1 z szyjką 12 mm
⌀ szyjki D1 3,9 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,023 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207106 4
EAN / GTIN 4045197540461
Numer producenta 207106 4

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
230
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
45
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ DC: 4mm

na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
160,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
193,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
90,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
693,39 PLN
400,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
594,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
693,39 PLN
422,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
326,70  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita L 54 mm 54 mm 54 mm 70 mm 80 mm 70 mm 54 mm
⌀ ostrzy DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni 30 stopni 30 stopni 30 stopni 30 stopni 30 stopni 45 stopni
typ N N N H H H W
Liczba zębów Z 2 2 2 2 2 2 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste Frezy sferyczne i kuliste

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka