{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrza lc | 3,5 mm | |
promień R | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 20 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,032 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Numer producenta | 207176 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frez kulisty VHM 260° 4 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
698,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
162,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
194,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
91,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
698,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
599,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
typ | H | N | N | N | H | H |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste |