{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrza lc | 2,6 mm | |
promień R | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,1 mm | |
długość całkowita L | 65 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,01 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207176 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858337 | |
Numer producenta | 207176 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frez kulisty VHM 260°, TiAlN, DC: 3mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
684,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
165,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
193,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie
90,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
684,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
588,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym |
promień R | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h5 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
typ | H | N | N | N | H | H |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |