{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
promień R | 6 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 28 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,8 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207106 12 | |
EAN / GTIN | 4045197540515 | |
Numer producenta | 207106 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM, bez powłoki, ⌀ DC: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
322,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
381,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
242,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
586,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
680,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
801,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
długość całkowita L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm |
długość ostrzy Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 22 mm | 16 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 35 stopni | 45 stopni |
typ | N | N | N | H | N | W |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |