{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,8 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206354 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778734 | |
Numer producenta | 206354 12/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
604,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
762,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
612,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
359,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
624,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
624,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
535,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
693,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
362,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
343,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | e8 | f8 | 0 / -0,03 | h10 | h10 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy |