{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Promień ostrza R1 | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206354 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778604 | |
Numer producenta | 206354 8/1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC 8/1,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
324,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie
86,80 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 | 27 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 | 7,5 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 38 | 38 |
Produktart | Frez torusowy | Torusfräser |