Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 18mm

Nr art.: 205710 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 18 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 19 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,35 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,1 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,12 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 205710 18
EAN / GTIN 4045197362643
Numer producenta 205710 18

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.
Bardzoduża wydajność skrawania.
Mogą być stosowane jako frezy uniwersalne.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting),przewidziane do
zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.