{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205710 12 | |
EAN / GTIN | 4045197362612 | |
Numer producenta | 205710 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
606,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
347,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | zielone | zielone |
profil freza | HR | HR |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | d11 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Strategia skrawania | MTC | HPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | 0,6 mm |