Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Nr art.: 205710 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 13 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,06 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 205710 10
EAN / GTIN 4045197362605
Numer producenta 205710 10

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.
Bardzoduża wydajność skrawania.
Mogą być stosowane jako frezy uniwersalne.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki MTC (Multi Task Cutting),przewidziane do
zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 10mm

Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
500,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
380,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
234,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
200,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
336,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
567,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
307,94 PLN
178,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni 45 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
chwyt DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6
⌀ ostrzy DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Liczba zębów Z 4 4 4 4 4 5 4
Strategia skrawania MTC HPC HPC HPC HPC HPC HPC