{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Numer producenta | 205710 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM MTC 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
850,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
743,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
969,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D ;0,5×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 75 | 83 | 83 |
długość ostrzy Lc | 16 | 26 | 28 |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 |
Strategia skrawania | MTC | HPC | MTC |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |