{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203039 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230913 | |
Numer producenta | 203039 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne GARANT Master Steel z VHM HPC 8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
254,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
291,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
199,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
254,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
302,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
⌀ szyjki D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówna | nierówna | nierówny | nierówny |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,2 |