{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Numer producenta | 203072 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne VHM HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
300,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
289,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
198,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie
162,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
252,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
252,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ szyjki D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
długość ostrzy Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N | N | N | N |
Podziałka ostrzy | nierówny | nierówne | nierówny | nierówne | nierówne | nierówne |