{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 36 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13,8 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203039 14 | |
EAN / GTIN | 4062406230944 | |
Numer producenta | 203039 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne GARANT Master Steel z VHM HPC 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
685,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
946,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
790,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
509,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
685,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
889,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ ostrzy DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | nierówna | nierówna | nierówna | nierówny | nierówna |
typ | N | N | N | N | N | N |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,096 |
Liczba zębów Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |