{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Titan | |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,2 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w tytanie > 850 N/mm2 | 0,028 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203029 8 | |
EAN / GTIN | 4045197991775 | |
Numer producenta | 203029 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frez trzpieniowy z VHM GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
368,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
392,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
446,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
214,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
325,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
390,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | DLC | bez powłoki | DLC | DLC |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 40 stopni | 35 stopni | 45 stopni | 42 stopni | 42 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Liczba zębów Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |