• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frez trzpieniowy z VHM GARANT Master Titan HPC 10 mm

Nr art.: 203029 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
wysięg L1 z szyjką 32 mm
⌀ szyjki D1 9,7 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,2 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w tytanie > 850 N/mm2 0,034 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,042 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 203029 10
EAN / GTIN 4045197991782
Numer producenta 203029 10

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrągleń ostrzy zbliżone do powierzchni torusa.

Zastosowanie:

Do frezowania tytanu i stopów tytanu, przy cichej pracy celem osiągnięcia najlepszej trwałości i skuteczności obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka