{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202289 12 | |
EAN / GTIN | 4062406271237 | |
Numer producenta | 202289 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
287,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
240,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
190,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
276,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | AlCrN | bez powłoki | AlCrN |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
pierścień barwny | zielone | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 73 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |