{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 1,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202289 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271114 | |
Numer producenta | 202289 1,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC 1,8 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
106,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
Colour ring | zielone | without |
Through-coolant | nie | no |
Shank | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Flute length Lc | 3 | 2 |
Tool material | VHM | Solid carbide |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0,006 | 0.006 |
Direction of infeed | poziomy, ukośny i pionowy | horizontal, oblique and vertical |