{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 16 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 26 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,8 mm | |
długość całkowita L | 73 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202285 12 | |
EAN / GTIN | 4045197931115 | |
Numer producenta | 202285 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
276,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
235,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
273,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,5×D przy obcinaniu |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
kształt chwytu | HB | HB | HB |
⌀ ostrzy DC | 12 | 12 | 12 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |