Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm

Nr art.: 202285 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 14 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 18 mm
wysięg L1 z szyjką 28 mm
⌀ szyjki D1 13,8 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 14 mm
kształt chwytu HB
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,07 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,1 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202285 14
EAN / GTIN 4045197931122
Numer producenta 202285 14

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań DIN 6527.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
359,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
301,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
245,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kąt sfazowania naroży 45 stopni 45 stopni 45 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6 HB z h6 HB z h6
⌀ ostrzy DC 14 mm 14 mm 14 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni 30 stopni 30 stopni
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,07 mm 0,07 mm 0,07 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka