{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3,5 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 6 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 13 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,3 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202285 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931023 | |
Numer producenta | 202285 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM 3,5 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
99,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
98,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 |
typ | N | N |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 | 0,1 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |