Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 202285 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 12 mm
wysięg L1 z szyjką 20 mm
⌀ szyjki D1 7,8 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
kształt chwytu HB
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,08 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202285 8
EAN / GTIN 4045197931092
Numer producenta 202285 8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do wymagań DIN 6527.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
139,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
125,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
95,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
185,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka AlCrN AlCrN bez powłoki TiAlN
⌀ ostrzy DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
długość ostrzy Lc 12 mm 11 mm 11 mm 13 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 e8 e8 e8
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe poziomy, ukośny i pionowy poziomy, ukośny i pionowy poziomy, ukośny i pionowy
⌀ chwytu Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka