{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js14 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,04 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106667 | |
Numer producenta | 192520 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
271,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
274,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | żółty | bez |
profil freza | WR | NF |
długość całkowita L | 95 | 95 |
⌀ ostrzy DC | 10 | 10 |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Liczba zębów Z | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |