{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js14 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 123 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,075 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192520 16 | |
EAN / GTIN | 4045197106698 | |
Numer producenta | 192520 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM 16 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
420,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
453,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | żółty | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
Kąt linii śrubowej | 36 | 25 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 | 0,5 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |