{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | WR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js14 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 36 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,055 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192520 14 | |
EAN / GTIN | 4045197106681 | |
Numer producenta | 192520 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM 14 mm
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
360,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
76,75 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie
57,75 €
49,70 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rivestimento | bez powłoki | non rivestito | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 |
Profilo fresa | WR | NF | NR |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lunghezza taglienti Lc | 53 | 53 | 53 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | js14 | k10 | js12 |