{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NF | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191700 10 | |
EAN / GTIN | 4045197104601 | |
Numer producenta | 191700 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubno - wykańczające 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
274,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
271,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
1151,00 CZK
823,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Barevný kroužek | bez | žlutá | bez |
Profil frézování | NF | WR | NR |
Celková délka L | 95 | 95 | 95 |
⌀ břitu DC | 10 | 10 | 10 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Głowice jeżowe | Rohová fréza | Rohová fréza |