{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 160 mm | |
Grubość | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 52 mm | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 28 | |
Liczba otworów zabieraka | 5 | |
⌀ otworu zabieraka | 4,4 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 43,5 mm | |
odpowiedni adapter | 179902 160 | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,03 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179930 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887122 | |
Numer producenta | 179930 160X3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Piła tarczowa 160X3 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 039,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
977,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 160 | 160 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ otworu | 22 | 22 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HM | HM |
Grubość | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |