• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Piła tarczowa 100X3 mm

Nr art.: 179930 100X3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Wyposażenie: HM

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
Grubość 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 32 mm
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 26
Liczba otworów zabieraka 4
⌀ otworu zabieraka 4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 25,5 mm
odpowiedni adapter 179907 63; 80; 100
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
Wyposażenie HM
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Numer producenta 179930 100X3

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
125
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

ostrze z węglika spiekanego. Kształt zęba i liczba zębów zostały zaprojektowane specjalnie do obróbki stali. Bardzo dobrze nadaje się także do stali < 1100 N/mm2.
GARANT Piła tarczowa z węglikami spiekanymi do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe ze zmienną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.