{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie chwytu | z otworem | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
L1 | 43 mm | |
długość całkowita Lges | 45 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
liczba otworów mocujących | 5 | |
Koło podziałowe otworów mocujących | 43,5 mm | |
zestaw śrub mocujących | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Rodzaj produktu | Trzpienie do mocowania frezów piłkowych |
Numer artykułu | 179902 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887146 | |
Numer producenta | 179902 160 |