{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 160 mm | |
Grubość | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 52 mm | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 20 | |
Liczba otworów zabieraka | 5 | |
⌀ otworu zabieraka | 4,4 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 43,5 mm | |
odpowiedni adapter | 179902 160 | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,03 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179925 160X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887092 | |
Numer producenta | 179925 160X3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piła tarczowa, bez powłoki, ⌀×grubość: 160X3mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
969,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 031,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ otworu | 22 mm | 22 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HM | HM |
Grubość | 3 mm | 3 mm |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |