{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 125 mm | |
Grubość | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 42 mm | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 16 | |
Liczba otworów zabieraka | 5 | |
⌀ otworu zabieraka | 4,4 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 31,5 mm | |
odpowiedni adapter | 179902 125 | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,025 mm | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 | |
Numer producenta | 179925 125X3 |