Piła tarczowa, bez powłoki, ⌀×grubość: 100X3mm

Nr art.: 179925 100X3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HM
  • Wyposażenie: HM

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

100 mm
Grubość 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 32 mm
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 16
Liczba otworów zabieraka 4
⌀ otworu zabieraka 4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 25,5 mm
odpowiedni adapter 179907 63; 80; 100
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,02 mm
Wyposażenie HM
maksymalna głębokość cięcia 34 mm
nadaje się do materiału Metal
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179925 100X3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197887078
Kopiuj
Numer producenta 179925 100X3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
300
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Piła tarczowa z węglikami spiekanymi do bardzo głębokiego cięcia. Piły tarczowe ze zmienną podziałką zapewniają spokojną pracę. Zalecamy dosuwanie promieniowe, w celu zmniejszenia drgań i zwiększenia trwałości narzędzia.
ostrze z węglików spiekanych. Kształt i liczba zębów specjalnie dobrane do obróbki aluminium.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka