{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 225 mm | |
Grubość | 2 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 32 mm | |
Liczba zębów Z | 180 | |
podziałka t | 4 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2 | |
⌀ otworu zabieraka | 8 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 45 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |