{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 225 mm | |
Grubość | 2 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 180 | |
podziałka t | 4 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2 | |
⌀ otworu zabieraka | 8 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5 | |
nadaje się do materiału | Metal | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177000 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905345 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Piły tarczowe drobne, ⌀×grubość: 225X2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
602,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
339,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5 | Eisele |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Grubość | 2 mm | 2 mm |
podziałka t | 4 mm | 4 mm |
⌀ otworu zabieraka | 8 mm | 8; 12 mm |