{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 250 mm | |
Grubość | 2,5 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 200 | |
podziałka t | 4 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177000 250X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244925 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Piły tarczowe drobne 250X2,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
795,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
439,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
439,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 250 | 250 | 250 |
⌀ otworu | 40 | 40 | 40 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Grubość | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
podziałka t | 4 | 4 | 6 |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) | Piły tarczowe (tarcze) |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |