{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 275 mm | |
Grubość | 2 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 220 | |
podziałka t | 4 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177000 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244932 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Piły tarczowe drobne, ⌀×grubość: 275X2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
904,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
428,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
418,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
Liczba zębów Z | 220 | 220 | 220 |
Liczba otworów zabieraka | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ otworu zabieraka | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |