{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 300 mm | |
liczba zębów na cal | 10 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171150 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197095121 | |
Numer producenta | 171150 300/10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brzeszczoty do pił mech. do Kasto 300/10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
56,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 32 | 25 |
długość L | 300 | 300 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
⌀ otworu mocującego | 8,5 | 8,5 |
Grubość | 2 | 1,6 |
liczba zębów na cal | 10 | 10 |
uzębienie | normalna | normalna |